Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Roehrenlampe RL/I 16X35mm BA15D 24V 5W

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Roehrenlampe RL/I 16X35mm BA15D 24V 5W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00142405

  • Lampenleistung - 5 W

  • Sockel - BA15d

  • Ausführung - klar

  • Farbe - farblos

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553163048

Sonepar Artikelnummer

120232375

Hersteller Artikelnummer

00142405

Hersteller Typ

00142405

Hersteller Artikel Nr.:

00142405

Lampenleistung:

5 W

Sockel:

BA15d

Ausführung:

klar

Farbe:

farblos

Nennstrom:

200 mA

Durchmesser:

16 mm

Gesamtlänge:

35 mm

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85392998

Röhrenlampe T5, RL/I