BARTHELME - Roehrenlampe RL/I 16X35mm E14 220-260V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00132607
Lampenleistung - 5 W
Sockel - E14
Ausführung - klar
Farbe - farblos
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553162119
Sonepar Artikelnummer
120232373
Hersteller Artikelnummer
00132607
Hersteller Typ
00132607
Hersteller Artikel Nr.:
00132607
Lampenleistung:
5 W
Sockel:
E14
Ausführung:
klar
Farbe:
farblos
Durchmesser:
16 mm
Gesamtlänge:
35 mm
Stoßfest:
Nein
Geeignet für Backofen:
Nein
Geeignet für Kühlschrank:
Nein
Kohlefaden:
Nein
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
85392290


