Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Schutzlack gegen Taufeuchte

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Schutzlack gegen Taufeuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 63500016

  • Einsatzbereich - elektrische Baugruppen

  • Funktion - Korrosionsschutz

  • Inhalt - 400 ml

  • Lackierbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553733258

Sonepar Artikelnummer

120426643

Hersteller Artikelnummer

63500016

Hersteller Typ

63500016

Hersteller Artikel Nr.:

63500016

Einsatzbereich:

elektrische Baugruppen

Funktion:

Korrosionsschutz

Inhalt:

400 ml

Lackierbar:

Nein

Schnell trocknend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32082090

Einkomponenten-Schutzlack, Gitterschutz: GT 0 (DIN EN ISO 2409 Kuper FR4 Basismaterial), Glasübergangstemperatur Tg: ca. -4°C, Thermischer Ausdehnungskoeffizient: 160ppm/° - RT, Durchschlagsfestigkeit: 60kV/mm, Kriechstromfestigkeit: CTI 600 (DIN EN 60112 (FR4 Basismaterial), Lagertemperatur: +5°c bis +25°C