Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Schwenkbarer Halter für flexible und starre Olbialeuchten, V2A Edelstahl

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Schwenkbarer Halter für flexible und starre Olbialeuchten, V2A Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 609001002

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553138398

Sonepar Artikelnummer

121410322

Hersteller Artikelnummer

609001002

Hersteller Typ

609001002

Hersteller Artikel Nr.:

609001002

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.100 kg

''Der schwenkbare Halter für Olbia Wallwasher ermöglicht eine flexible Ausrichtung der Leuchte nach der Montage. Er ist für ausgewählte starre und flexible Varianten vorgesehen und eignet sich für Anwendungen, bei denen eine gezielte Lichtlenkung erforderlich ist. Der Halter besteht aus Edelstahl bzw. schwarz beschichtetem Metall und ist für den Innen‑ und Außenbereich geeignet. Durch die Schwenkfunktion kann der Abstrahlwinkel der Leuchte an bauliche Gegebenheiten angepasst werden, ohne die Montageposition zu verändern. Die Verwendung des schwenkbaren Halters ermöglicht eine präzise Justierung der Lichtverteilung für Wandflutung, Akzent‑ oder Flächenbeleuchtung bei gleichbleibender mechanischer Stabilität.''