BARTHELME - Seilsicherung für Einleger der LED-Profile CATania 8090 Drahtseil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62398804
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553073880
Sonepar Artikelnummer
120425814
Hersteller Artikelnummer
62398804
Hersteller Typ
62398804
Hersteller Artikel Nr.:
62398804
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
200 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73121098
Gewicht:
0.010 kg


