BARTHELME - SigBar Al 5 PRO Maschinenleuchte Signalisierung 471mm RGB com- PRO 10,8 W 24 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 601100474
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Aluminium
Schutzart (IP) - IP67
Max. Systemleistung - 10.8 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553119731
Sonepar Artikelnummer
121182720
Hersteller Artikelnummer
601100474
Hersteller Typ
601100474
Hersteller Artikel Nr.:
601100474
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP67
Max. Systemleistung:
10.8 W
Lichtfarbe:
RGB
Länge:
471 mm
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Dimmbar:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Lichtverteiler:
ohne
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Notstromversorgungssystem:
ohne
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Präsenzmelder:
Nein
Mit Schalter:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
617 lm
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
18.4 mm
Höhe/Tiefe:
13 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
4
Anschlussart:
sonstige
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.300 kg


