BARTHELME - Silikon (Kartusche) transparent dünnflüssig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 63500013
Ausführung - Silikonbasis
Konsistenz - flüssig
Farbe - sonstige
Inhalt - 310 ml
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553852300
Sonepar Artikelnummer
120426641
Hersteller Artikelnummer
63500013
Hersteller Typ
63500013
Hersteller Artikel Nr.:
63500013
Ausführung:
Silikonbasis
Konsistenz:
flüssig
Farbe:
sonstige
Inhalt:
310 ml
Transparent:
Ja
Geeignet zur Abdichtung mit Flachs/Hanf:
Nein
Verpackung:
Kartusche
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
39100000
Gewicht:
0.370 kg


