BARTHELME - Silikon Kleb- und Dichtstoff einkomponentig transparent Kartusche 290 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 63500033
Ausführung - Silikonbasis
Inhalt - 310 ml
Transparent - Ja
Geeignet zur Abdichtung mit Flachs/Hanf - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553115702
Sonepar Artikelnummer
121186426
Hersteller Artikelnummer
63500033
Hersteller Typ
63500033
Hersteller Artikel Nr.:
63500033
Ausführung:
Silikonbasis
Inhalt:
310 ml
Transparent:
Ja
Geeignet zur Abdichtung mit Flachs/Hanf:
Nein
Verarbeitungstemperatur:
-40 .. 120 °C
Verpackung:
Kartusche
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
35061000
Gewicht:
0.500 kg


