BARTHELME - Silikon (Tube) transparent dünnflüssig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 63500012
Ausführung - Silikonbasis
Konsistenz - flüssig
Farbe - sonstige
Inhalt - 82.8 ml
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553733234
Sonepar Artikelnummer
120426640
Hersteller Artikelnummer
63500012
Hersteller Typ
63500012
Hersteller Artikel Nr.:
63500012
Ausführung:
Silikonbasis
Konsistenz:
flüssig
Farbe:
sonstige
Inhalt:
82.8 ml
Transparent:
Ja
Geeignet zur Abdichtung mit Flachs/Hanf:
Nein
Verpackung:
sonstige
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
39100000
Gewicht:
0.106 kg


