BARTHELME - Spannungsführ. Seilabhäng. Metall chrom f. LED-Profile der CATania-Serie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399788
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Chrom
Ader-Zahl - 2
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553083469
Sonepar Artikelnummer
120540720
Hersteller Artikelnummer
62399788
Hersteller Typ
62399788
Hersteller Artikel Nr.:
62399788
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Chrom
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Länge:
1500 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73121098
Gewicht:
0.020 kg


