Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Steckernetzteil Innenbereich 24VDC CV 24 W weiß

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Steckernetzteil Innenbereich 24VDC CV 24 W weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 66000231

  • Ausführung - statisch

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Konstantstrom - Nein

  • Geeignet für Konstantspannung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021553018263

Sonepar Artikelnummer

120389595

Hersteller Artikelnummer

66000231

Hersteller Typ

66000231

Hersteller Artikel Nr.:

66000231

Ausführung:

statisch

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Ausgangsspannung:

24 V

Ausgangsstrom:

0 .. 1000 mA

Ausgangsleistung:

0 .. 24 W

Schutzart (IP):

IP40

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung D4i:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Nein

Eingangsspannung:

230 V

Frequenz der Eingangsspannung:

50 Hz

Selbstständig arbeitend:

Nein

PWM-Modulation:

Nein

Überlastschutz:

Ja

Notstromversorgungssystem:

ohne

Umgebungstemperatur:

0 .. 40 °C

Kurzschlusssicher:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lebensdauer Betriebsgerät:

50000 h

Länge:

72 mm

Breite:

34 mm

Höhe:

90 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.122 kg

Max. Ausgangsstrom: 1A, Kabellänge: 150cm und Stecker, 2,1mm, Gehäusefarbe: weiß