BARTHELME - Steuergerät CHROMOBOX 3.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66000007
Ausführung - elektronischer Lichtregler
Breite - 110 mm
Höhe - 110 mm
Tiefe - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553073842
Sonepar Artikelnummer
120426857
Hersteller Artikelnummer
66000007
Hersteller Typ
66000007
Hersteller Artikel Nr.:
66000007
Ausführung:
elektronischer Lichtregler
Breite:
110 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.235 kg
Die Chromobox 3.0 ermöglicht mit der innovativen Smart-Home-Lösung ein komfortables Lichtmanagementsystem über eine einzige Schnittstelle, fungiert als All-in-One-Gateway vom Smartphone oder Tablet zu der CHROMOFLEX Funk-Steuereinheiten und ermöglicht so die Integration in neue oder bereits bestehende mediola-kompatible Gebäudeautomation, abwärtskompatibel mit CHROMOFLEX II und III


