BARTHELME - Steuergerät CHROMOFLEX II STRIPE 3-Kanal CV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66000050
Ausführung - elektronischer Lichtregler
Breite - 63 mm
Höhe - 56 mm
Tiefe - 115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553763392
Sonepar Artikelnummer
120287291
Hersteller Artikelnummer
66000050
Hersteller Typ
66000050
Hersteller Artikel Nr.:
66000050
Ausführung:
elektronischer Lichtregler
Breite:
63 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
115 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.090 kg
Farbsteuergerät für RGB LED-Streifen mit konstanter Spannung und com+, per Taster oder IR Fernbedienung ansteuerbar, durch Tasteranschluss einfach zu integrieren, vernetzbar über optionales Bus-Kabel, 8 Programme, 1 davon mittels Software veränderbar, programmierbar, Betriebsspannung 7-24VDC, max. Strom: 3x2,5A, Modulationsfrequenz: 120MHz bis 240 MHz


