BARTHELME - Steuerung CHROMOFLEX Pro DALI i350 - i700 CC 4-Kanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66000434
Ausführung - elektronischer Lichtregler
Art der Spannungsversorgung - DC
Breite - 52 mm
Höhe - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553018461
Sonepar Artikelnummer
120426914
Hersteller Artikelnummer
66000434
Hersteller Typ
66000434
Hersteller Artikel Nr.:
66000434
Ausführung:
elektronischer Lichtregler
Art der Spannungsversorgung:
DC
Breite:
52 mm
Höhe:
23 mm
Tiefe:
182 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.145 kg


