BARTHELME - Steuerung CHROMOFLEX Pro DALI stripe CV 4-Kanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66000444
Ausführung - elektronischer Lichtregler
Breite - 52 mm
Höhe - 22 mm
Tiefe - 182 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553018508
Sonepar Artikelnummer
120385448
Hersteller Artikelnummer
66000444
Hersteller Typ
66000444
Hersteller Artikel Nr.:
66000444
Ausführung:
elektronischer Lichtregler
Breite:
52 mm
Höhe:
22 mm
Tiefe:
182 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.099 kg
Steuerbar über DALI, Anzahl der Kanäle einstellbar, manueller Modus, max. Leistung: 212W bei 24V, 424W bei 48V, Dimmfrequenz: 130 Hz


