BARTHELME - Steuerung CHROMOFLEX Pro KNX i350 - i1050 CV 4-Kanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66000378
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Aufputz
Schnittstelle 1-10 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553056791
Sonepar Artikelnummer
120426903
Hersteller Artikelnummer
66000378
Hersteller Typ
66000378
Hersteller Artikel Nr.:
66000378
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Aufputz
Schnittstelle 1-10 V:
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
0.7 A
Max. Schaltleistung:
135 W
Anzahl der Ausgänge:
4
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.145 kg


