BARTHELME - Steuerung CHROMOFLEX Pro KNX stripe ECO CV 4-Kanal Hutschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66000384
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Schnittstelle 1-10 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553027715
Sonepar Artikelnummer
120422943
Hersteller Artikelnummer
66000384
Hersteller Typ
66000384
Hersteller Artikel Nr.:
66000384
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Schnittstelle 1-10 V:
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
4.4 A
Max. Schaltleistung:
422 W
Anzahl der Ausgänge:
4
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.158 kg


