Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - SUBMINI T1 3/4 MF6S/8 28V 40MA

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - SUBMINI T1 3/4 MF6S/8 28V 40MA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00292840

  • Sockel - sonstige

  • Farbe - farblos

  • Halogen - Nein

  • Krypton - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553366340

Sonepar Artikelnummer

120232438

Hersteller Artikelnummer

00292840

Hersteller Typ

00292840

Hersteller Artikel Nr.:

00292840

Sockel:

sonstige

Farbe:

farblos

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Durchmesser:

5.7 mm

Gesamtlänge:

15.87 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Nennstrom:

40 mA

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85392998

Subminiatur-Glühlampe T1 3/4