Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Taschenl.Birne Kugel E10 3,8V 0,3A

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Taschenl.Birne Kugel E10 3,8V 0,3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00643830

  • Sockel - E10

  • Lampenform - Kugel

  • Farbe - farblos

  • Halogen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553410296

Sonepar Artikelnummer

120232405

Hersteller Artikelnummer

00643830

Hersteller Typ

00643830

Hersteller Artikel Nr.:

00643830

Sockel:

E10

Lampenform:

Kugel

Farbe:

farblos

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Durchmesser:

11.5 mm

Gesamtlänge:

24 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Ja

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Nennstrom:

0.003 mA

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Taschenlampenbirne Kugellampe