Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Technische Vaseline Tube 80g

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Technische Vaseline Tube 80g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 63500024

  • Geeignet für Kabel - Ja

  • Geeignet für Rohre - Ja

  • Verpackung - Tube

  • Nettogewicht - 80 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553117652

Sonepar Artikelnummer

121182914

Hersteller Artikelnummer

63500024

Hersteller Typ

63500024

Hersteller Artikel Nr.:

63500024

Geeignet für Kabel:

Ja

Geeignet für Rohre:

Ja

Verpackung:

Tube

Nettogewicht:

80 g

Verwendbar auf Kunststoff:

Ja

Verwendbar auf Metall:

Ja

Verwendbar auf Beton:

Ja

Geeignet für Trinkwasser:

Nein

Form:

sonstige

Wasserlöslich:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

27122010

Gewicht:

0.100 kg

Schmiermittel, pastös, geruchlos, Flasche 80g, Erstarrungsbereich (DIN ISO 2207): 50-53°C