Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Telefonstecklp. T4,6 (4,6X22) 30V 40MA

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Telefonstecklp. T4,6 (4,6X22) 30V 40MA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00513040

  • Sockel - T 4,6

  • Farbe - farblos

  • Halogen - Nein

  • Krypton - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553325293

Sonepar Artikelnummer

120232441

Hersteller Artikelnummer

00513040

Hersteller Typ

00513040

Hersteller Artikel Nr.:

00513040

Sockel:

T 4,6

Farbe:

farblos

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Durchmesser:

4.6 mm

Gesamtlänge:

22 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Nennstrom:

40 mA

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85392998

Telefonstecklampe