Startseite
Nicht rückgabefähig

BARTHELME - Telefonstecklp. T5,5 (5,4X30) 12V 50MA

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Telefonstecklp. T5,5 (5,4X30) 12V 50MA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00531250

  • Sockel - T 5,5K

  • Farbe - farblos

  • Halogen - Nein

  • Krypton - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553335254

Sonepar Artikelnummer

120232443

Hersteller Artikelnummer

00531250

Hersteller Typ

00531250

Hersteller Artikel Nr.:

00531250

Sockel:

T 5,5K

Farbe:

farblos

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Durchmesser:

5.4 mm

Gesamtlänge:

30 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Nennstrom:

50 mA

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85392998

Telefonstecklampe