Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Telefonstecklp. T5,5 (5,4X30) 24V 20MA

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Telefonstecklp. T5,5 (5,4X30) 24V 20MA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00532420

  • Lampenleistung - 0.5 W

  • Sockel - T 5,5K

  • Lampenform - sonstige

  • Farbe - farblos

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553335285

Sonepar Artikelnummer

120232444

Hersteller Artikelnummer

00532420

Hersteller Typ

00532420

Hersteller Artikel Nr.:

00532420

Lampenleistung:

0.5 W

Sockel:

T 5,5K

Lampenform:

sonstige

Farbe:

farblos

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Durchmesser:

5.4 mm

Gesamtlänge:

30 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Nennstrom:

20 mA

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85392998

Telefonstecklampe