Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Telefonstecklp. T6,8 (6,8X44) 24V 25MA

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Telefonstecklp. T6,8 (6,8X44) 24V 25MA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00542425

  • Farbe - farblos

  • Halogen - Nein

  • Krypton - Nein

  • Durchmesser - 6.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553345086

Sonepar Artikelnummer

120232449

Hersteller Artikelnummer

00542425

Hersteller Typ

00542425

Hersteller Artikel Nr.:

00542425

Farbe:

farblos

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Durchmesser:

6.8 mm

Gesamtlänge:

44 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Nennstrom:

25 mA

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85392998

Telefonstecklampe