BARTHELME - Universal-Konverter 110-240 V AC CC/CV 10-20 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LEDTREIB66
Ausführung - dynamisch
Dimmung DALI - Nein
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Geeignet für Konstantspannung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553765051
Sonepar Artikelnummer
120389603
Hersteller Artikelnummer
LEDTREIB66
Hersteller Typ
LEDTREIB66
Hersteller Artikel Nr.:
LEDTREIB66
Ausführung:
dynamisch
Dimmung DALI:
Nein
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Ausgangsspannung:
0 .. 20 V
Ausgangsstrom:
350 .. 1050 mA
Ausgangsleistung:
0 .. 21 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Dimmbar:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Ja
Dimmung D4i:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Ja
Dimmung Zigbee:
Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
Nein
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz der Eingangsspannung:
50 Hz
Selbstständig arbeitend:
Nein
PWM-Modulation:
Nein
Überlastschutz:
Ja
Übertemperaturschutz:
Ja
Kurzschlusssicher:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Lebensdauer Betriebsgerät:
50000 h
Länge:
110 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
23.5 mm
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.107 kg


