Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Universal-Konverter CC/CV DALI 24VDC 20 W 350/500/700 mA 20W dimmbar

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Universal-Konverter CC/CV DALI 24VDC 20 W 350/500/700 mA 20W dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 66004401

  • Ausführung - dynamisch

  • Dimmung DALI - Ja

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Geeignet für Konstantspannung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553069326

Sonepar Artikelnummer

120426943

Hersteller Artikelnummer

66004401

Hersteller Typ

66004401

Hersteller Artikel Nr.:

66004401

Ausführung:

dynamisch

Dimmung DALI:

Ja

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Ausgangsspannung:

0 .. 43 V

Ausgangsstrom:

0 .. 700 mA

Ausgangsleistung:

20 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung D4i:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Ja

Eingangsspannung:

99 .. 264 V

Frequenz der Eingangsspannung:

50 .. 60 Hz

Wirkungsgrad:

87 %

Selbstständig arbeitend:

Nein

PWM-Modulation:

Nein

Überlastschutz:

Ja

Notstromversorgungssystem:

ohne

Übertemperaturschutz:

Ja

Kurzschlusssicher:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

108 mm

Breite:

52 mm

Höhe:

22 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.108 kg

Ausgang (per Dip-Schalter einstellbar) konstant: 205mA/350mA/400mA/450mA/500mA/550mA/600mA/700mA/24V, Dimmbereich 0-100%, Speicherfunktion für Szenen oder Lichtgruppen-Abrufen der gespeicherter Funktionen, aktive Leistungsfaktorkorrektur, analoger Eingang (NTC) zum Anschluß eines Temperatursensor, Stromregulierung +/- 5% inklusive Temperaturschwankungen, Schraubklemmen für Kabel 3-8mm, Schutz gegen Überhitzung, Überlastung, Spannungsspitzen und Kurzschluss, thermischer Schutz=C.5.a.