BARTHELME - Universal-Konverter CV/CC 12/24VDC 32 W 350/700 mA 32 W dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66004260
Ausführung - dynamisch
Dimmung DALI - Nein
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Geeignet für Konstantspannung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553019154
Sonepar Artikelnummer
120389601
Hersteller Artikelnummer
66004260
Hersteller Typ
66004260
Hersteller Artikel Nr.:
66004260
Ausführung:
dynamisch
Dimmung DALI:
Nein
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Ausgangsspannung:
0 .. 28 V
Ausgangsstrom:
0 .. 900 mA
Ausgangsleistung:
0 .. 32 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Dimmbar:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung D4i:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Ja
Dimmung Zigbee:
Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
Nein
Eingangsspannung:
198 .. 264 V
Frequenz der Eingangsspannung:
50 .. 60 Hz
Wirkungsgrad:
85 %
Selbstständig arbeitend:
Nein
PWM-Modulation:
Nein
Überlastschutz:
Ja
Notstromversorgungssystem:
ohne
Umgebungstemperatur:
-25 .. 45 °C
Kurzschlusssicher:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
166 mm
Breite:
47 mm
Höhe:
35 mm
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.164 kg


