BARTHELME - USB-Dongle CHROMOFLEX Pro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66000036
Ausführung - sonstige
Breite - 80 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 123 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553016719
Sonepar Artikelnummer
120308442
Hersteller Artikelnummer
66000036
Hersteller Typ
66000036
Hersteller Artikel Nr.:
66000036
Ausführung:
sonstige
Breite:
80 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
123 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.018 kg
Zur kabellosen Verbindung zwischen PC und Chromoflex Pro, notwendig zur Programmierung der CHROMOFLEX Pro Serie, Betriebsspannung: 5VDC, Funkfrequenz: 868,3MHz, USB-Stecker: Typ A, Abmessungen (LxBxH): 85x21x13mm (ohne Antenne)


