BARTHELME - USB/RS232-Konverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LEDRSUSB
Anschluss 1 - D-Sub 9-polig
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anschluss 2 - USB
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553733548
Sonepar Artikelnummer
120427126
Hersteller Artikelnummer
LEDRSUSB
Hersteller Typ
LEDRSUSB
Hersteller Artikel Nr.:
LEDRSUSB
Anschluss 1:
D-Sub 9-polig
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 2:
USB
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Kabellänge:
0 m
Mit Abschlusswiderstand:
Nein
Geschirmt:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.068 kg


