BARTHELME - Verbinder aus V2A-Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50990291
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021553009803
Sonepar Artikelnummer
120287129
Hersteller Artikelnummer
50990291
Hersteller Typ
50990291
Hersteller Artikel Nr.:
50990291
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
60 mm
Breite:
22 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
6.6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.005 kg


