BARTHELME - Verbinder-Set 90°-Winkel Metall für LED-Profile der CATania-Serie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62398803
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 50.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553073873
Sonepar Artikelnummer
120425813
Hersteller Artikelnummer
62398803
Hersteller Typ
62398803
Hersteller Artikel Nr.:
62398803
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
50.5 mm
Breite:
50.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1.7 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.031 kg


