BARTHELME - Verbinder-Set gerade Metall für LED-Profile der CATania-Serie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62398802
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553073866
Sonepar Artikelnummer
120425812
Hersteller Artikelnummer
62398802
Hersteller Typ
62398802
Hersteller Artikel Nr.:
62398802
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
80 mm
Breite:
10.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1.7 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.028 kg


