BARTHELME - Verbindungsklemme kompakt 5-polig für 5 Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65000015
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 5
Farbe - sonstige
Nennspannung - 450 V
Nennstrom - 32 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553046259
Sonepar Artikelnummer
120426850
Hersteller Artikelnummer
65000015
Hersteller Typ
65000015
Hersteller Artikel Nr.:
65000015
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
5
Farbe:
sonstige
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
32 A
Nennquerschnitt (Installationsseite):
4 mm²
Art der Ver-/Entriegelung:
Hebel
Transparent:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für flexible Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.14 .. 4 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.2 .. 4 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg


