Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Verlängerungsarm für Gartenstrahler 525 mm

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Verlängerungsarm für Gartenstrahler 525 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62424006

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stativ

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 525 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7392971143545

Sonepar Artikelnummer

121182976

Hersteller Artikelnummer

62424006

Hersteller Typ

62424006

Hersteller Artikel Nr.:

62424006

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Stativ

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

525 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Durchmesser:

100 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.618 kg

Verlängerungsarm aus pulverbeschichtetem Aluminium (Länge 525 mm) für Gartenstrahler. Ein Zubehörteil, das die Beleuchtung von Schildern und Fassaden erleichtert oder die Leuchten etwas vom Boden abhebt. Kann auch mit dem Erdspieß kombiniert werden. Für die Verkabelung durch den Verlängerungsarm geeignet.