Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Wandhalterung 90° Wandabstand: 20 mm V2A-Edelstahl

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Wandhalterung 90° Wandabstand: 20 mm V2A-Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62399490

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Länge - 58 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553083551

Sonepar Artikelnummer

120540696

Hersteller Artikelnummer

62399490

Hersteller Typ

62399490

Hersteller Artikel Nr.:

62399490

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl

Länge:

58 mm

Breite:

25.36 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

40.6 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.064 kg

Wandabstad: 20mm, V2A-Edelstahl, inkl. 2 Schrauben und Dübel