Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Wandhalterung lang Wandabstand: 201 mm V2A-Edelstahl

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Wandhalterung lang Wandabstand: 201 mm V2A-Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62399489

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Länge - 58 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553025025

Sonepar Artikelnummer

120425953

Hersteller Artikelnummer

62399489

Hersteller Typ

62399489

Hersteller Artikel Nr.:

62399489

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl

Länge:

58 mm

Breite:

206.4 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

85.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.159 kg

Ausleger lang, für Wandmontage, inkl. 2 x Schrauben und 2 x Dübel, Wandabstand 201mm, Höhe 82mm