Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BASALTE - Rahmen 4fach für 55 x 55 mm Zentralstück Messing gebürstet

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Abverkaufsartikel

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BAS004-08

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - Gold

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5425025031290

Sonepar Artikelnummer

120962096

Hersteller Artikelnummer

BAS004-08

Hersteller Typ

BAS004-08

Hersteller Artikel Nr.:

BAS004-08

Anzahl der Einheiten:

4

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Gold

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

4

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

4

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

80 mm

Höhe:

293 mm

Tiefe:

9 mm

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

78.000 kg

BASALTE Rahmen 4fach für 55 x 55 mm Zentralstück Messing gebürstet