Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAUEXPRESS - Abdeckvlies 50x1m 220g, Art. Nr. 45985

kopierenkopieren
BAUEXPRESS - Abdeckvlies 50x1m 220g, Art. Nr. 45985

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45985

  • Zolltarifnummer - 56039420

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Rolle

  • Standardartikel

EAN

9002588459851

Sonepar Artikelnummer

120929666

Hersteller Artikelnummer

45985

Hersteller Typ

45985

Hersteller Artikel Nr.:

45985

Zolltarifnummer:

56039420

Bauexpress Abdeckvlies, 50 x 1 m, Flächengewicht 220g/m².