BAUMER - Induktive Abstandssensoren IWRM 18I9511

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10230046
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 90318080
Gewicht - 0.092 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121131788
Hersteller Artikelnummer
10230046
Hersteller Typ
IWRM 18I9511
Hersteller Artikel Nr.:
10230046
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.092 kg
Induktive Abstandssensoren IWRM 18I9511, 2 … 5 mm, Stromausgang, Kabel, 2 m, 60 °C, IP 67


