BAUMER - Induktive Näherungsschalter IFRM 08P1713/L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10230288
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.042 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121131782
Hersteller Artikelnummer
10230288
Hersteller Typ
IFRM 08P1713/L
Hersteller Artikel Nr.:
10230288
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.042 kg
Induktive Näherungsschalter IFRM 08P1713/L, 2 mm, PNP Schliesser (NO), Kabel 2 m, -25 … 75 °C, IP 67


