BAUMER - Induktive Näherungsschalter IFRM 08P17A5/S35L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10138745
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.016 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121131787
Hersteller Artikelnummer
10138745
Hersteller Typ
IFRM 08P17A5/S35L
Hersteller Artikel Nr.:
10138745
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.016 kg
Induktive Näherungsschalter IFRM 08P17A5/S35L, 2 mm, PNP Schliesser (NO), Stecker M8, -25 … 75 °C, IP 67


