BAUMER - Induktive Näherungsschalter IFRM 12N1701/S35L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10225155
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.033 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121131786
Hersteller Artikelnummer
10225155
Hersteller Typ
IFRM 12N1701/S35L
Hersteller Artikel Nr.:
10225155
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.033 kg
Induktive Näherungsschalter IFRM 12N1701/S35L, 4 mm, NPN Schliesser (NO), Stecker M8, -25 … 75 °C, IP 67


