BAUMER - Induktive Näherungsschalter IFRM 12P1701/S14L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10214930
Herkunftsland - MK
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121131785
Hersteller Artikelnummer
10214930
Hersteller Typ
IFRM 12P1701/S14L
Hersteller Artikel Nr.:
10214930
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.030 kg
Induktive Näherungsschalter IFRM 12P1701/S14L, 4 mm, PNP Schliesser (NO), Stecker M12, -25 … 75 °C, IP 67


