BAUMER - Induktive Sensoren NAMUR IFRM 18X9103

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10235253
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.116 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121131789
Hersteller Artikelnummer
10235253
Hersteller Typ
IFRM 18X9103
Hersteller Artikel Nr.:
10235253
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.116 kg
Induktive Sensoren NAMUR IFRM 18X9103, 8 mm, NAMUR, Kabel 2 m, -25 … 75 °C, IP 67


