BAUMER - Induktive Sensoren NAMUR IFRM 18X9503

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10235254
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.110 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121131790
Hersteller Artikelnummer
10235254
Hersteller Typ
IFRM18X9503
Hersteller Artikel Nr.:
10235254
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.110 kg
Induktive Sensoren NAMUR IFRM 18X9503, 5 mm, NAMUR, Kabel, 2 m, -25 … 75 °C, IP 67


