BAUMER - Inkrementale Drehgeber/optoPulse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11166275
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Gewicht - 0.252 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121209473
Hersteller Artikelnummer
11166275
Hersteller Typ
EIL580-B$12.5FN.01024.A
Hersteller Artikel Nr.:
11166275
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.252 kg
Mit einseitig offener Hohlwelle, Baugrösse ø58 mm, Präzise optische Abtastung, Ausgangssignalpegel TTL oder HTL, Einseitig offene Hohlwelle, ø8…15 mm, Anschluss axial, radial oder tangential, Impulse pro Umdrehung bis 5000, Hohe Schutzart bis IP 67, Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit


