BAUMER - Lichtleiter-Sensoren FZAM 18P1150/S14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10128111
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.051 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121131798
Hersteller Artikelnummer
10128111
Hersteller Typ
FZAM 18P1150/S14
Hersteller Artikel Nr.:
10128111
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.051 kg
Lichtleiter-Sensoren FZAM 18P1150/S14, 150 mm, 800 mm, IR-Diode gepulst, PNP, Potentiometer 270°, Stecker M12 4-Pol, -25 … 55 °C, IP 67


