BAUMER - Reflexions-Lichtschranken FPDK 14P5111/S35A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11001201
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.017 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121131791
Hersteller Artikelnummer
11001201
Hersteller Typ
FPDK 14P5111/S35A
Hersteller Artikel Nr.:
11001201
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.017 kg
Reflexions-Lichtschranke, 3,2 m, Rotlicht-Diode gepulst, PNP, nein, Stecker M8 4-Pol, -25 … 65 °C, IP 67


