BAUMER - Reflexions-Lichtschranken FPDM 16P3921/S14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10122958
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.110 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121131795
Hersteller Artikelnummer
10122958
Hersteller Typ
FPDM 16P3921/S14
Hersteller Artikel Nr.:
10122958
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.110 kg
Reflexions-Lichtschranke, 6 m, Rotlicht-Diode gepulst, PNP, Teach-in, Stecker M12 4-Pol, -25 … 65 °C, IP 67


