BAUMER - Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung FHDM 12N5001/S35A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10234168
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.048 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121131792
Hersteller Artikelnummer
10234168
Hersteller Typ
FHDM 12N5001/S35A
Hersteller Artikel Nr.:
10234168
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.048 kg
Hintergrundausblendung, 15 … 300 mm, Rotlicht-Diode gepulst, NPN, mechanisch, 5 Umdr., Stecker M8 4-Pol, -25 … 65 °C, IP 67


